弘進ゴム
マリンフォード ブルゾン
(1件のレビュー)
日本製生地使用。表面耐寒配合生地。防水設計。フード取り外し可能。二重前立。二重袖口。
用途
漁業、水産加工、畑仕事、現場作業。
材質(表)
耐寒配合PVC
厚さ(mm)
0.35
質量(g)
880(L)
加工
高周波ウエルダー
材質(裏)
ポリエステル100%
内容量
1枚
全12種類を絞り込む
色
ブルー
ホワイト
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37111568
MFV-501
ブルー
M
¥
8,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
37111586
MFV-501
ブルー
L
¥
8,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
37111595
MFV-501
ブルー
LL
¥
8,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
37111613
MFV-501
ブルー
3L
¥
8,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
欠品中
37111638
MFV-501
ブルー
4L
¥
8,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
37111647
MFV-501
ホワイト
S
¥
8,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
37111665
MFV-501
ホワイト
M
¥
8,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
37111674
MFV-501
ホワイト
L
¥
8,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
37111699
MFV-501
ホワイト
LL
¥
8,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
37111708
MFV-501
ホワイト
3L
¥
8,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
37111726
MFV-501
ホワイト
4L
¥
8,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
37111559
MFV-501
ブルー
S
¥
8,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください