曜日別特売

マリンフォード 胸付ズボン

マリンフォード 胸付ズボン - 弘進ゴムマリンフォード 胸付ズボン - 弘進ゴムマリンフォード 胸付ズボン - 弘進ゴムマリンフォード 胸付ズボン - 弘進ゴムマリンフォード 胸付ズボン - 弘進ゴム
(2件のレビュー)

日本製生地使用。表面耐寒配合生地。防水設計。着脱式調整サスペンダー付属。尻部にゆとりを持たせた大型マチ入り。膝裏補強付。

用途漁業、水産加工、畑仕事、現場作業。材質(表)耐寒配合PVC厚さ(mm)0.35質量(g)900(L)加工高周波ウエルダー材質(裏)ポリエステル100%内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37111744MFV-502ブルーS
7,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
37111753MFV-502ブルーM
7,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
37111778MFV-502ブルーL
7,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
37111787MFV-502ブルーLL
7,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
37111805MFV-502ブルー3L
7,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
37111875MFV-502ブルー4L
7,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
37111893MFV-502ホワイトS
7,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
37111909MFV-502ホワイトM
7,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
37111927MFV-502ホワイトL
7,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
37111936MFV-502ホワイトLL
7,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
37111954MFV-502ホワイト3L
7,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
37111963MFV-502ホワイト4L
7,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-14
用途: 農作業
農・林・水産業

ブロッコリーの収穫時に使用しています。腰のあたりがゆったりしているので
作業が楽にできます。

対象商品 : 37111787
2023-07-02
用途: 外部作業
その他業種

雨天時の外部作業 土木 建設 草刈り時に着用しています まったく 内部に水がしみてきません

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする