弘進ゴム
ニューシーキング ヤッケ
日本製生地使用。ヘルメット対応マチ入り取り外しフード。二重前立。二重袖口。
用途
漁業、水産加工、畑仕事、現場作業。
色
ブルー
材質(表)
耐寒配合PVC
厚さ(mm)
0.35
質量(g)
970(L)
加工
高周波ウエルダー
材質(裏)
ポリエステル100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37111988
-
S
¥
13,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
37112006
-
M
¥
13,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
37112015
-
L
¥
13,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
37112033
-
LL
¥
13,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
37112058
-
3L
¥
13,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
37112067
-
4L
¥
13,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください