曜日別特売

ニューシーキング 胸無ズボン

ニューシーキング 胸無ズボン - 弘進ゴムニューシーキング 胸無ズボン - 弘進ゴム

日本製生地使用。着脱式調整付サスペンダー付属。尻部大型マチ入り。膝裏補強付

用途漁業、水産加工、畑仕事、現場作業。ブルー材質(表)耐寒配合PVC厚さ(mm)0.35質量(g)700(L)加工高周波ウエルダー材質(裏)ポリエステル100%内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37112189-S
8,000
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
37112198-M
8,000
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
37112216-L
8,000
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
37112243-3L
8,000
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
37112259-4L
8,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
37112225-LL
8,000
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする