グッドサン ブルゾン

グッドサン ブルゾン - 弘進ゴムグッドサン ブルゾン - 弘進ゴムグッドサン ブルゾン - 弘進ゴムグッドサン ブルゾン - 弘進ゴムグッドサン ブルゾン - 弘進ゴム

日本製。突き刺しや引き裂きに対し2倍の強度(メーカー比)抗菌配合。取り外しフード。二重前立。二重袖口。袖口に補強テープ付。

用途漁業、水産加工、畑仕事、現場作業。ネイビー材質(表)抗菌・耐寒配合PVC厚さ(mm)0.5質量(g)1240(L)加工高周波ウエルダー材質(裏)ポリエステル100%、はっ水内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37112846-S
16,500
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
37112864-M
16,500
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
37112873-L
16,500
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
37112898-LL
16,500
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
37112907-3L
16,500
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
37112925-4L
16,500
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする