曜日別特売

グッドサン 胸付ズボン

グッドサン 胸付ズボン - 弘進ゴムグッドサン 胸付ズボン - 弘進ゴムグッドサン 胸付ズボン - 弘進ゴムグッドサン 胸付ズボン - 弘進ゴム

日本製。突き刺しや引き裂きに対し2倍の強度(メーカー比)抗菌配合。腰にフィットし易いゴムウエスト仕様。裾口に補強テープ付。裾はカットすることで2段階調整可能。着脱式調整付サスペンダー付属。尻部大型マチ入り。膝裏補強付。

用途漁業、水産加工、畑仕事、現場作業。ネイビー材質(表)抗菌・耐寒配合PVC厚さ(mm)0.5質量(g)1250(L)加工高周波ウエルダー材質(裏)ポリエステル100%、はっ水内容量1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37112934-S
15,500
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
37112959-M
15,500
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
37112977-L
15,500
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
37112986-LL
15,500
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
37113004-3L
15,500
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
37113013-4L
15,500
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする