曜日別特売
モノタロウ

ポット 育苗用

ポット 育苗用 - モノタロウポット 育苗用 - モノタロウポット 育苗用 - モノタロウポット 育苗用 - モノタロウポット 育苗用 - モノタロウポット 育苗用 - モノタロウポット 育苗用 - モノタロウポット 育苗用 - モノタロウ
(52件のレビュー)

育苗用のポリエチレン製のポットです。
苗つくりや移植に便利です。

用途育苗、移植用など材質ポリエチレン内容量1束(100個)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火気のある場所では使用しないでください。
※保管の際は高温多湿の場所はさせてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
容量(mL)
高さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37118647-7.5220約67
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り2222点です
37118665-9360約76
209
230(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り1669点です
37118674-10.5570約90
329
362(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り656点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:52
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-25
用途: 野菜などの種まき用ポットとして
教育・研究機関

生食用野菜は、使いまわしではなく新しいポリポットで作りたいので、値段が安くてありがたいです。
ベビーリーフの種まき、育成、収穫までこれ一つでできます。種まきしてから約一か月で15㎝くらいまで成長するので、10日おきくらいに8-10ポット作って、サラダ用ベビーリーフとして収穫しています。

2025-04-07
用途:
農・林・水産業

苗作りに使っています。材質の厚みにも問題ありません。

2024-12-07
用途: 挿し木用に使っています
北川

挿し木用なので 大きさはちょうどよかったですが 今度は
種から育てようと思っているので もう少し小さなポットを買うことにします。

対象商品 : 37118647
2024-10-28
用途: 播種
その他業種

細かい種を撒く、苗を育てるために使います。数が多く、お値段がリーズナブルで嬉しい。100個ずつ束ねてある紐をほどくとバラバラになる、薄くて重なりやすいなど多少の不便はありました。

2025-05-08
用途: 苗育成
その他業種

使い勝手や質に問題なく値段も他の商品に比べ安いので助かります。

対象商品 : 37118665
2024-08-16
用途: 苗の植え替え
農・林・水産業

安くてしっかりしていて助かります。
種を巻いた後、このポットに移し替えて販売します。
リサイクルして使い回しても丈夫です。

対象商品 : 37118647
2024-07-20
用途: 素晴らしい
サービス業

定番の育苗ポットです。野菜やお花、挿し木などに使えます。

対象商品 : 37118674
2024-03-19
用途: 家庭菜園の苗づくり

少し大きめのポットを探していたが、家庭菜園で使うには数が多く高価格だったが、モノタロウで適当な大きさで適正数かつ適正価格な物の品ぞろえがあり助かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする