光るブレーカー付コード

光るブレーカー付コード - フジマック光るブレーカー付コード - フジマック光るブレーカー付コード - フジマック光るブレーカー付コード - フジマック
(3件のレビュー)

電気を使いすぎた時に通電を遮断するブレーカー付。LEDランプの光で通電確認ができる。

用途事務所内・家庭内での作業向き。オレンジ/ネイビー電線仕様VCT1.25平方ミリメートル・2芯コンセント個数4ツ口電線仕様-芯数2保護機能過負荷(使いすぎ)15A内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電線長さ(m)
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37082003HB-1501-B1屋内
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
37082028HB-1510-B10屋外
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37082028
2024-07-16
用途: 福祉施設での作業
有限会社 奥田管工建設業・工事業

ヒューズとんだら問題になる現場は必須です
まだとんでないからつかいものになるかわからないです

対象商品 : 37082003
2022-01-31
用途: ポンプ利用時
自動車・二輪車・自転車関連業

水回りに近い場所でのポンプ利用時中継させる事で安心を得ています。

2が参考にしています
対象商品 : 37082003
2020-02-09
用途: 溶接作業
建設業・工事業

ブレーカーは頼りない感じます。使用には問題ありません。通電時に光るのが便利だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
1が参考にしています
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする