曜日別特売
モノタロウ

フレアリングツール

フレアリングツール - モノタロウフレアリングツール - モノタロウフレアリングツール - モノタロウフレアリングツール - モノタロウフレアリングツール - モノタロウ
(23件のレビュー)

空調配管などの軟質管の端面を広げる専用工具です。
信頼性に優れたオーソドックスなデザインのフレアリングツールです。

用途軟質銅管・軟粘質アルミのフレア加工に使用全長(mm)178角度(°)45 フレア内容量1台
注意
※用途以外では使用しないでください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
適合配管
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38424585-インチ3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8(inch)
3,498
3,848(税込)
当日出荷
1年間返品保証
38424594-ミリ4、6、8、10、12、14、16(mm)
3,498
3,848(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-20
用途: 灯油用同配管のフレア加工
株式会社斉藤建築

これまで設備屋さんにお願いしていましたが、簡単なことで呼ぶのは申し訳なくて、購入しました。安価で使いやすいです。

対象商品 : 38424594
2024-05-08
用途: 平衡真空試験の配管接続時に使用
ハイアールアジアR&D株式会社

ラチェットタイプでなく、見たままのものです。コスパを考慮するとそれなりと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 38424594
2025-02-11
用途: フレア製作
建設業・工事業

使い方が簡単だが、強度不足で成型出来ない事が多い。

MonotaROからの回答

ご要望に沿えず大変申し訳ございません。
今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 38424585
2023-04-16
用途: エアコンの配管

プロ用では無い、アマチュア用。レバーが華奢で細く、使いづらい。。。一度しか使わないのでそれも良いかも。。。

2が参考にしています
対象商品 : 38424585
2021-10-03
用途: エアコン用銅パイプ加工
メンテナンスKMサービス業

エアコン用銅パイプのフレアー加工で使用しました。
フレアーも簡単で綺麗に出来てガス漏れも無くすごく良かったです。
モノタロウ製品は安価ですごく良いと思います。

5が参考にしています
対象商品 : 38424594
2021-07-03
用途: エアコンの銅管非溶接接続
維新工業株式会社製造業

思ったより重かったが、
しっかりしていて、
力をかけた際もズレなく簡単にできた。
値段の割によくできていると感じた。

3が参考にしています
対象商品 : 38424585
2021-08-08
用途: エアコン設置置
自動車・二輪車・自転車関連業

エアコンの設置で使用した。見た目にはひ弱そうでしたが、何とか漏れもなくフレア加工が出来ました。
 コスパが良いのが利点と思います。

2が参考にしています
対象商品 : 38424585
2021-09-27
用途: 配管接続時
その他業種

前回購入(モノタロウブランドの別商品)したものを紛失したのでこちらを購入。特に問題なく使えます。前回も今回も精度が良いといえませんが、十分な性能と専門業者ではない人が扱うには十分な耐久性だと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレアリングツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/410/
2が参考にしています
2023-02-02

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする