曜日別特売
モノタロウ

チューブベンダー 3サイズ

チューブベンダー 3サイズ - モノタロウチューブベンダー 3サイズ - モノタロウチューブベンダー 3サイズ - モノタロウチューブベンダー 3サイズ - モノタロウ
(17件のレビュー)

3サイズの銅管、アルミ管を0から90度の範囲で曲げ加工できます。

用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などを正確に曲げます材質アルミニウム全長(mm)上部含めた全長:約240、土台部分:約190管の厚さ(mm)銅管/0.7-1.25内容量1台
注意
※用途以外では使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合配管
曲半径(inch[mm])
タイプ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39829695-1/4、5/16、3/8(inch)0.91-1.02(inch)インチ
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39829704-6、8、10(mm)23-26(mm)ミリ
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

狙った角度に簡単折り曲げ!
3サイズの銅管・アルミ管に対応した溝折り曲げ

適合する配管の種類は2タイプあります。【インチタイプの適合配管:1/4、5/16、3/8】【ミリタイプの適合配管:6、8、10】
本体にはそれぞれ3サイズの銅管・アルミ管に対応した溝があり、曲げたい管がしっかりフィットする構造です。
また側面に00・45・90と角度を表す数字と目盛が表記されているので、簡単に狙った角度に折り曲げできます。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39829704
2025-03-30
用途: 銅管の曲げ
まる七農・林・水産業

コツをつかめばコレなかなか使えますよ。いい感じにコーナーができました。

対象商品 : 39829704
2024-08-09
用途: アルミパイプの曲げ

普通に使えます。耐久性等は今後使用してみないとわかりません。

1が参考にしています
対象商品 : 39829704
2023-07-29
用途: 初めて使う
有限会社佐藤新聞舗

細いアルミパイプを湾曲するのに購入。
はじめて使いましたが思ったよりも簡単でした。
この製品をしらなかったのでもっと早く知っておけばよかったなと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 39829704
2023-06-30
用途: 送油管
株式会社福安工務店建設業・工事業

送油管の曲げ作業に使いました、使いやすて綺麗に曲がります。

対象商品 : 39829704
2023-09-30
用途: 銅管の配管作業に使用

配管をする対象に、見栄え良く配管を作成できるので良かった。

対象商品 : 39829704
2022-05-20
用途: 模型製作
その他業種

外形8ミリ肉厚05ミリの真鍮パイプを加工の為、購入しました。
使い始めは途中で皺になったりと苦労しましたが、バーナーで炙って焼き戻しをすると、
簡単に曲がります。アルミでなく鋼金製であれば倍の金額でも購入します。

対象商品 : 39829704
2022-02-27
用途: 吊り下げフックの作成
製造業

物置天井からの吊り下げフックをφ8mmで作成しました。アール部が綺麗に処理することができ満足しています。

対象商品 : 39829704
2021-11-13
用途: 曲げる。
くろちゃまめ本舗

まるものを添えて手で曲げるのとあまり結果は変わらなかったが、専用の工具を使っている安心感はあるし、安いからいいとして、自分はもっと細い配管を曲げたかったのと、後で4種類のパイプを曲げれる製品がなぜか、オススメで上がってきたから、それなないなと思ってしまって、やや不満である。そういう製品があるなら、これを買う前に進めてもらえば、多少割高でも買ったのになと思う。
もう少し小さなRで曲げたかったのです、小径向けのベンダーとセットで売ってもらっても良かった。
プリー外しのセット品みたいな奴があれば、もっと満足度は上がったかも。うまい具合にこいつの内側に入れ込めるサイズで作っていただけると、省スペースで保管できて、尚良し。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする