モノタロウ

パイプカッター ラチェット式

パイプカッター ラチェット式 - モノタロウパイプカッター ラチェット式 - モノタロウ
(1件のレビュー)

ラチェット機構により、すばやくパイプ切断が可能です。
ラチェット機構を使わず、通常のパイプカッターと同様に回転させて切断も可能です。

用途パイプの切断切断径(mm)6~23肉厚(mm)2.2対応材質銅、真鍮、アルミニウム送り角度(°)10内容量1個
注意
※用途以外では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39454766-
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39454766
2023-04-12
用途: 替刃はありません
フードバンク長岡京その他業種

替刃を販売されておられませんので、使い捨てです。
替刃が無いなら無いと書いておいてほしかった。
無駄な買い物をしました。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする