溶接フランジ 10K

溶接フランジ 10K - 村部フランヂ溶接フランジ 10K - 村部フランヂ溶接フランジ 10K - 村部フランヂ溶接フランジ 10K - 村部フランヂ溶接フランジ 10K - 村部フランヂ溶接フランジ 10K - 村部フランヂ溶接フランジ 10K - 村部フランヂ溶接フランジ 10K - 村部フランヂ
(4件のレビュー)

JIS B 2220・JIS B 2238準拠

材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力10K内容量1枚
全12種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37980268SOP-FF 10K151/2154
オープン
689
758(税込)
当日出荷
37980286SOP-FF 10K203/4154
オープン
849
934(税込)
当日出荷
37980304SOP-FF 10K251194
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
37980313SOP-FF 10K321-1/4194
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
37980338SOP-FF 10K401-1/2194
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
37980347SOP-FF 10K502194
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
37980365SOP-FF 10K652-1/2194
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
37980383SOP-FF 10K803198
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
37980399SOP-FF 10K1004198
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
37980417SOP-FF 10K1255238
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
37980435SOP-FF 10K1506238
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
37980444SOP-FF 10K20082312
オープン
7,698
8,468(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37980304
2024-03-29
用途: 機械のメンテナンス時
トリニティコモンズ株式会社卸売・小売業

思っていた通りとても物が良かったので、今後も買い続けます

対象商品 : 37980286
2021-07-14
用途: 機械構成部品

溶接作業を含めて、特に問題なく使えた。剥がすが面倒なので、個装は不要です。

対象商品 : 37980338
2021-06-17
用途: 配管製作
建設業・工事業

一枚一枚、包装されてて、材質、質感も問題ないです。コストパフォーマンスもかなり良いので何回もリピートしている商品です

2020-02-26
用途: 面間調整
建設業・工事業

フレキ交換の際、既存フレキと新設フレキの面間が15mm違ったので、面間調整として使用しました。フランジ両面を仕上げてあるので、問題なく取り付けられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする