曜日別特売

溶接フランジ 5K

溶接フランジ 5K - 村部フランヂ溶接フランジ 5K - 村部フランヂ溶接フランジ 5K - 村部フランヂ溶接フランジ 5K - 村部フランヂ溶接フランジ 5K - 村部フランヂ溶接フランジ 5K - 村部フランヂ溶接フランジ 5K - 村部フランヂ溶接フランジ 5K - 村部フランヂ
(3件のレビュー)

JIS B 2220・JIS B 2238準拠

材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力5K内容量1枚
全12種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37980469SOP-FF 5K151/2124
オープン
429
472(税込)
当日出荷
37980478SOP-FF 5K203/4124
オープン
469
516(税込)
当日出荷
37980496SOP-FF 5K251124
オープン
579
637(税込)
当日出荷
37980505SOP-FF 5K321-1/4154
オープン
899
989(税込)
当日出荷
37980523SOP-FF 5K401-1/2154
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
37980539SOP-FF 5K502154
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
37980557SOP-FF 5K652-1/2154
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
37980566SOP-FF 5K803194
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
37980584SOP-FF 5K1004198
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
37980609SOP-FF 5K1255198
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
37980618SOP-FF 5K1506198
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
37980636SOP-FF 5K2008238
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37980469
2023-10-04
用途: 重機アタッチメントの構成部品
農・林・水産業

ギアモーター駆動のクランク板製作材料として使用。
厚みもあってしっかりしているので、思った通りのものが出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 37980618
2020-12-24
用途: 配管溶接するとき

品物はきれいで加工精度もいいし、梱包もしっかりしていてとても良かったです。

対象商品 : 37980505
2020-05-07
用途: エンジンのマフラー取り付け部
製造業

予備寸法の34 パイプ外径寸法と思い購入致しましたが、合わない為25を購入しぴつたりでした。配管はしばらくでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする