溶接ブラインドフランジ 10K

溶接ブラインドフランジ 10K - 村部フランヂ溶接ブラインドフランジ 10K - 村部フランヂ溶接ブラインドフランジ 10K - 村部フランヂ溶接ブラインドフランジ 10K - 村部フランヂ溶接ブラインドフランジ 10K - 村部フランヂ溶接ブラインドフランジ 10K - 村部フランヂ溶接ブラインドフランジ 10K - 村部フランヂ溶接ブラインドフランジ 10K - 村部フランヂ
(1件のレビュー)

JIS B 2220・JIS B 2238準拠

材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力10K内容量1枚
全12種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37980645BL-FF 10K151/2154
オープン
819
901(税込)
当日出荷
37980663BL-FF 10K203/4154
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
37980679BL-FF 10K251194
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
37980697BL-FF 10K321-1/4194
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
37980706BL-FF 10K401-1/2194
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
37980724BL-FF 10K502194
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
37980733BL-FF 10K652-1/2194
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
37980758BL-FF 10K803198
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
37980767BL-FF 10K1004198
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
37980785BL-FF 10K1255238
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
37980794BL-FF 10K1506238
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
37980819BL-FF 10K20082312
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37980645
2019-09-12
用途: ベアリング脱着作業にて

小型旋盤の主軸ベアリング交換にて、ベアリング外しの際にはプーラの足場として、ベアリング圧入に際には面押し板として使いました。
溶接フランジとしての本来の使い方ではありませんが、とても役に立ちました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする