溶接ブラインドフランジ 5K

溶接ブラインドフランジ 5K - 村部フランヂ溶接ブラインドフランジ 5K - 村部フランヂ溶接ブラインドフランジ 5K - 村部フランヂ溶接ブラインドフランジ 5K - 村部フランヂ溶接ブラインドフランジ 5K - 村部フランヂ溶接ブラインドフランジ 5K - 村部フランヂ溶接ブラインドフランジ 5K - 村部フランヂ溶接ブラインドフランジ 5K - 村部フランヂ

JIS B 2220・JIS B 2238準拠

材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力5K内容量1枚
全12種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37980828BL-FF 5K151/2124
オープン
449
494(税込)
当日出荷
37980846BL-FF 5K203/4124
オープン
579
637(税込)
当日出荷
37980855BL-FF 5K251124
オープン
689
758(税込)
当日出荷
37980873BL-FF 5K321-1/4154
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
37980889BL-FF 5K401-1/2154
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
37980907BL-FF 5K502154
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
37980916BL-FF 5K652-1/2154
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
37980934BL-FF 5K803194
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
37980943BL-FF 5K1004198
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
37980968BL-FF 5K1255198
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
37980977BL-FF 5K1506198
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
37980995BL-FF 5K2008238
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする