曜日別特売

六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)

六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) - 関西工具製作所六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) - 関西工具製作所六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) - 関西工具製作所
(2件のレビュー)

厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。

シャンク形状六角軸13H内容量1本
67件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
有効長(mm)
刃径(Φmm)
刃先径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3797066921000281002801601010
3,800
3,598
3,958(税込)
当日出荷
37970678210002810528016010.510.5
3,800
3,598
3,958(税込)
当日出荷
3797068721000281102801601111
3,800
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
3797070521000281202801601212
3,800
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
37970714210002812528016012.512.5
3,800
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
37970723210002812728016012.712.7
3,800
3,598
3,958(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
3797074821000281302801601313
3,800
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
3797076621000281402801601414
3,800
3,598
3,958(税込)
当日出荷
37970784210002814528016014.514.5
3,800
3,598
3,958(税込)
当日出荷
3797079321000281502801601515
4,000
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
3797080921000281602801601616
4,000
3,598
3,958(税込)
当日出荷
37970827210002816528016016.516.5
4,000
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
3797083621000281702801601717
4,300
3,898
4,288(税込)
当日出荷
37970845210002817528016017.517.5
4,300
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
3797086321000281802801601818
4,300
3,898
4,288(税込)
当日出荷
3797088821000281902801601919
4,300
3,698
4,068(税込)
当日出荷
3797091521000282002801602020
5,000
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
3797095821000282202801602222
5,300
4,598
5,058(税込)
当日出荷
3797098521000282302801602323
5,500
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
3797099421000282402801602424
5,600
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
3797102821000282602801602626
6,100
4,798
5,278(税込)
当日出荷
3797104621000282802801602828
6,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
3797107321000283002801603030
7,500
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
3797108921000283202801603232
8,500
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
3797111621000283502801603535
10,500
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
3797112521000283802801603838
11,000
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
3797114321000284002801604040
13,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
3797115921000284202801604242
15,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
3797116821000501005053801010
5,200
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
37971186210005010550538010.510.5
5,200
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
3797119521000501105053801111
5,200
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
3797120421000501205053801212
5,200
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
37971229210005012550538012.512.5
5,200
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
37971238210005012750538012.712.7
5,200
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
37971265210005014550538014.514.5
5,200
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
3797127421000501605053801616
5,400
4,598
5,058(税込)
当日出荷
3797131721000501805053801818
5,700
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
37971326210005018550538018.518.5
5,900
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
3797134421000501905053801919
5,900
4,998
5,498(税込)
当日出荷
3797135321000502005053802020
6,600
5,798
6,378(税込)
当日出荷
3797138721000502205053802222
6,700
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
3797139621000502305053802323
7,000
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
3797140521000502405053802424
7,400
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
3797143921000502605053802626
7,900
6,998
7,698(税込)
当日出荷
3797146621000502805053802828
8,600
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
3797147521000503005053803030
8,900
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
3797148421000503205053803232
9,600
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
3797150921000503505053803535
10,700
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
3797151821000503805053803838
11,700
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
3797152721000504005053804040
13,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-28
用途: 橋梁補修 アンカー孔削孔
製造業

40孔程削孔したところで先端の刃先がすり減って無くなっていました。
(他のメーカーのものでは200孔以上削孔しても問題なく作業できるのに・・・。)
刃先の耐久性の向上を製作元に要望します。

対象商品 : 37971274
2025-09-26
用途: 建設業(橋梁補修他)
assist製造業

Φ16㎜を使用しましたが、40孔程削孔したら先端の刃先が磨り減って跡形もなく丸くなっていました。
耐久性の向上を求めます。(他のメーカー性の物は200孔以上削孔しても刃先は残っていました。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする