曜日別特売

超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)

超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) - 関西工具製作所超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) - 関西工具製作所超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) - 関西工具製作所

厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 法面工事等で広く使われています。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。

シャンク形状六角軸13H内容量1本
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
有効長(mm)
刃径(Φmm)
刃先径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37971554210006414564051014.514.5
13,900
11,980
13,178(税込)
当日出荷
3797156321000641606405101616
14,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
3797159721000641906405101919
14,700
11,980
13,178(税込)
当日出荷
3797160621000801608006701616
17,000
13,980
15,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
3797162421000801908006701919
17,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
379716762100100145100087014.514.5
21,100
18,980
20,878(税込)
当日出荷
37971685210010019010008701919
23,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37971703210010022010008702222
28,300
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
37971719210010025010008702525
32,000
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
379717462100120190120010701919
25,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
379717552100120220120010702222
31,000
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
379717642100120250120010702525
35,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
3797164921000852208007202222
18,900
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
3797158821000641806405101818
14,400
取扱い終了
3797163321000802008006702020
18,000
取扱い終了
3797166721000852508507202525
22,700
取扱い終了
37971728210010032010008703232
38,700
取扱い終了
379717892100150220150013602222
32,600
取扱い終了
379717982100150250150013602525
36,000
取扱い終了
379718072100170190170015501919
33,100
取扱い終了
379718252100170220170015502222
34,100
取扱い終了
379718342100170250170015502525
37,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37971649210008522067163358B1210802202100085220 超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所 67163358超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)関西工具製作所1本
17,980
税込19,778
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする