曜日別特売

SDS-max シャンク・ハンマードリルビット

SDS-max シャンク・ハンマードリルビット - 関西工具製作所SDS-max シャンク・ハンマードリルビット - 関西工具製作所

厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 SDS-maxシャンクで、ボッシュ、ヒルティのSDS-maxシャンク本体や日立のDH40MA, DH50MB、マキタのHR4011C, HR5001Cなどのハンマードリルに装着できます。

全長(mm)340有効長(mm)200シャンク形状SDSマックス内容量1本
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3797188623M003412012
3,9003,898
2,798
アウトレット
3,078(税込)
当日出荷
残り3点です
3797186823M003410510.5
3,900
取扱い終了
代替品有
3797190423M003412512.5
3,900
取扱い終了
代替品有
3797192923M003413013
3,900
取扱い終了
代替品有
3797198323M003414514.5
3,900
取扱い終了
代替品有
3797200823M003416016
4,000
取扱い終了
代替品有
3797202623M003416516.5
4,000
取扱い終了
代替品有
3797203523M003417017
4,200
取扱い終了
代替品有
3797206923M003418018
4,200
取扱い終了
代替品有
3797207823M003419019
4,200
取扱い終了
代替品有
3797208723M003420020
5,000
取扱い終了
代替品有
3797212323M003422022
5,400
取扱い終了
代替品有
3797214823M003423023
5,400
取扱い終了
代替品有
3797215723M003424024
5,900
取扱い終了
代替品有
3797216623M003425025
5,900
取扱い終了
代替品有
3797218423M003428028
6,900
取扱い終了
代替品有
3797220923M003432032
7,400
取扱い終了
代替品有
3797184323M003410010
3,900
取扱い終了
3797187723M003411011
3,900
取扱い終了
3797191323M003412712.7
3,900
取扱い終了
3797194723M003413513.5
3,900
取扱い終了
3797195623M003414014
3,900
取扱い終了
3797196523M003414314.3
3,900
取扱い終了
3797199923M003415015
3,900
取扱い終了
3797204423M003417517.5
4,200
取扱い終了
3797210523M003421021
5,000
取扱い終了
3797211423M003421521.5
5,300
取扱い終了
3797219323M003430030
7,400
取扱い終了
3797222723M003435035
10,800
取扱い終了
3797223623M003438038
12,400
取扱い終了
3797224523M003440040
14,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3797186823M003410517540979B123M0310523M0034105 SDS-maxドリル(クロスタイプ) 関西工具製作所 17540979SDS-maxドリル(クロスタイプ)関西工具製作所1本
5,198
税込5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3797190423M003412517540988B123M0312523M0034125 SDS-maxドリル(クロスタイプ) 関西工具製作所 17540988SDS-maxドリル(クロスタイプ)関西工具製作所1本
5,198
税込5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3797192923M003413017540997B123M0313023M0034130 SDS-maxドリル(クロスタイプ) 関西工具製作所 17540997SDS-maxドリル(クロスタイプ)関西工具製作所1本
5,198
税込5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3797198323M003414517541006B123M0314523M0034145 SDS-maxドリル(クロスタイプ) 関西工具製作所 17541006SDS-maxドリル(クロスタイプ)関西工具製作所1本
5,298
税込5,828
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3797200823M003416017541031B123M0316023M0034160 SDS-maxドリル(クロスタイプ) 関西工具製作所 17541031SDS-maxドリル(クロスタイプ)関西工具製作所1本
5,298
税込5,828
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3797202623M003416517541040B123M0316523M0034165 SDS-maxドリル(クロスタイプ) 関西工具製作所 17541040SDS-maxドリル(クロスタイプ)関西工具製作所1本
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3797203523M003417017541049B123M0317023M0034170 SDS-maxドリル(クロスタイプ) 関西工具製作所 17541049SDS-maxドリル(クロスタイプ)関西工具製作所1本
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3797206923M003418017541058B123M0318023M0034180 SDS-maxドリル(クロスタイプ) 関西工具製作所 17541058SDS-maxドリル(クロスタイプ)関西工具製作所1本
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3797207823M003419017541067B123M0319023M0034190 SDS-maxドリル(クロスタイプ) 関西工具製作所 17541067SDS-maxドリル(クロスタイプ)関西工具製作所1本
6,298
税込6,928
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3797208723M003420017541076B123M0320023M0034200 SDS-maxドリル(クロスタイプ) 関西工具製作所 17541076SDS-maxドリル(クロスタイプ)関西工具製作所1本
6,298
税込6,928
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3797212323M003422017541085B123M0322023M0034220 SDS-maxドリル(クロスタイプ) 関西工具製作所 17541085SDS-maxドリル(クロスタイプ)関西工具製作所1本
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3797214823M003423017541101B123M0323023M0034230 SDS-maxドリル(クロスタイプ) 関西工具製作所 17541101SDS-maxドリル(クロスタイプ)関西工具製作所1本
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3797215723M003424017541110B123M0324023M0034240 SDS-maxドリル(クロスタイプ) 関西工具製作所 17541110SDS-maxドリル(クロスタイプ)関西工具製作所1本
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3797216623M003425017541119B123M0325023M0034250 SDS-maxドリル(クロスタイプ) 関西工具製作所 17541119SDS-maxドリル(クロスタイプ)関西工具製作所1本
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3797218423M003428017541137B123M0328023M0034280 SDS-maxドリル(クロスタイプ) 関西工具製作所 17541137SDS-maxドリル(クロスタイプ)関西工具製作所1本
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3797220923M003432017541155B123M0332023M0034320 SDS-maxドリル(クロスタイプ) 関西工具製作所 17541155SDS-maxドリル(クロスタイプ)関西工具製作所1本
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする