曜日別特売

SDS-plus シャンク・ハンマードリルビット

SDS-plus シャンク・ハンマードリルビット - 関西工具製作所SDS-plus シャンク・ハンマードリルビット - 関西工具製作所SDS-plus シャンク・ハンマードリルビット - 関西工具製作所SDS-plus シャンク・ハンマードリルビット - 関西工具製作所
(1件のレビュー)

位置決めし易い特殊形状の超硬チップを採用。 SDS-plusシャンクで、ボッシュ、ヒルティのSDS-plusシャンク本体や日立のDH24PC3, DH28PC、マキタのHR242DRFX, HR262DZKなどのハンマードリルに装着できます。

内容量1本
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
全長(mm)
有効長(mm)
シャンク形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37972263D0R00341103.411050SDSプラス
1,570
1,398
1,538(税込)
当日出荷
37972279D0R00351103.511050SDSプラス
1,570
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
37972288D0R0040110411050SDSプラス
1,570
1,298
1,428(税込)
当日出荷
37972306D0R00431104.311050SDSプラス
1,570
1,398
1,538(税込)
当日出荷
37972315D0R00451104.511050SDSプラス
1,570
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
37972324D0R00481104.811050SDSプラス
1,570
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
37972349D0R0050110511050SDSプラス
1,570
1,398
1,538(税込)
当日出荷
37972358D0R00531105.311050SDSプラス
1,570
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
37972367D0R00551105.511050SDSプラス
1,570
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
37972385D0R0060110611050SDSプラス
1,570
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
37972428D0R00431604.3160100SDSプラス
1,650
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
37972446D0R00501605160100SDSプラス
1,650
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
37972489D0R00601606160100SDSプラス
1,650
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
37972507D0R00641606.4160100SDSプラス
1,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
37972516D0R00651606.5160100SDSプラス
1,650
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
37972525D0R00701607160100SDSプラス
1,650
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
37972543D0R00751607.5160100SDSプラス
1,650
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
37972559D0R00801608160100SDSプラス
1,650
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
37972568D0R00851608.5160100SDSプラス
1,820
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
37972595D0R00951609.5160100SDSプラス
1,980
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
37972604D0R010016010160100SDSプラス
1,980
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
37972629D0R010516010.5160100SDSプラス
2,230
1,998
2,198(税込)
当日出荷
37972638D0R011016011160100SDSプラス
2,230
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
37972647D0R012016012160100SDSプラス
2,230
1,998
2,198(税込)
当日出荷
37972665D0R012516012.5160100SDSプラス
2,390
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
37972674D0R012716012.7160100SDSプラス
2,390
2,198
2,418(税込)
当日出荷
37972683D0R013016013160100SDSプラス
2,390
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
37972708D0R014016014160100SDSプラス
2,390
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
37972717D0R014316014.3160100SDSプラス
2,720
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
37972726D0R014516014.5160100SDSプラス
2,720
2,298
2,528(税込)
当日出荷
37972744D0R015016015160100SDSプラス
2,720
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
37972753D0R016016016160100SDSプラス
2,970
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
37972769D0R016516016.5160100SDSプラス
3,260
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
37972796D0R016526016.5260200SDSプラス
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
37972823D0R017526017.5260200SDSプラス
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
37972848D0R019026019260200SDSプラス
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
37972866D0R020026020260200SDSプラス
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
24927220D0R0180250-250200-
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
37972839D0R018026018260200SDSプラス
オープン
取扱い終了
代替品有
37972394D0R00641106.411050SDSプラス
1,570
取扱い終了
37972403D0R00351603.5160100SDSプラス
1,650
取扱い終了
37972437D0R00451604.5160100SDSプラス
1,650
取扱い終了
37972464D0R00531605.3160100SDSプラス
1,650
取扱い終了
37972473D0R00551605.5160100SDSプラス
1,650
取扱い終了
37972586D0R00901609160100SDSプラス
1,820
取扱い終了
37972787D0R016026016260200SDSプラス
オープン
取扱い終了
37972805D0R017026017260200SDSプラス
オープン
取扱い終了
37972875D0R022026022260200SDSプラス
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37972839D0R018026024927220D0R0180250D0R0180260 SDS-plus シャンク・ハンマードリルビット 関西工具製作所 24927220SDS-plus シャンク・ハンマードリルビット関西工具製作所1本
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37972489
2023-04-22
用途: プラスチックアンカー下穴開け
建設業・工事業

穿孔で発生したくずの排出もスムースで、穴あけ作業時間も問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする