ムラテックKDS
ネオロック 16巾
壊れにくいスライド式ストッパー付です。ショックアブソーバー付です。
テープ長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
16
トラスコ品番
851-1165
材質/仕上
テープ:スチール(SK85)、ケース:ABS樹脂
質量(g)
185
水平保持(m)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38023196
S16-55NBP
¥
2,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください