ムラテックKDS
防滴レーザーレシーバーグリーンD
グリーンレーザー用のレーザーレシーバーです。ラインが見えづらい明るい現場でも作業可能です。
用途
ラインが見えずらい、明るい現場での作業可能
トラスコ品番
114-1581
適合機種
ATL-25G/ATL-45G/ATL-55G/ATL-46RG/ATL-66RG/ATL-96RG/ATL-100RG/DSL-900RG
セット内容
積層型9Vアルカリ乾電池×1
厚さ(mm)
26
材質/仕上
ABS樹脂
質量(g)
170
保護等級
IP56
縦(mm)
140
横(mm)
68
測定範囲(m)
1.5~25
受光精度
レーザーラインの中心から±1.0mm以内
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38023275
LRV-4GD
¥
19,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください