クイックレバークランプ200

クイックレバークランプ200 - ムラテックKDSクイックレバークランプ200 - ムラテックKDSクイックレバークランプ200 - ムラテックKDSクイックレバークランプ200 - ムラテックKDSクイックレバークランプ200 - ムラテックKDS
(1件のレビュー)

ワンタッチで素早く強力に締付け
大工作業(家具、ホビー)の固定、仮止めに
本体材質:アルミダイキャスト
曲がりにくい堅牢な金属製バー
樹脂パッドを外せば溶接作業にも使えます

クランプ幅(mm)200質量(g)621全長×幅W(mm)320×120締付け力200RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※仮止めクランプとしてご使用ください
※足場の固定や危険を伴う構造物の固定はしないでください
※バーは鋼製です。落雷時や感電の恐れがある場所では使用しないでください
※火気を使われる場合は樹脂パッドを取り外してください
※別売の金属大型パッドは取付けできません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38023528QLC-200
5,200
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38023528
2020-03-25
用途: 金属の溶接前の固定
有限会社木村製作所

何個も使ってますが 使い勝手が良いですね。
強く締め付けたり、落とすと鋳物のせいか壊れますが、手放せません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする