曜日別特売

クイックレバークランプ300

クイックレバークランプ300 - ムラテックKDSクイックレバークランプ300 - ムラテックKDSクイックレバークランプ300 - ムラテックKDSクイックレバークランプ300 - ムラテックKDSクイックレバークランプ300 - ムラテックKDS
(1件のレビュー)

ワンタッチで素早く強力に締付け
大工作業(家具、ホビー)の固定、仮止めに
本体材質:アルミダイキャスト
曲がりにくい堅牢な金属製バー
樹脂パッドを外せば溶接作業にも使えます

クランプ幅(mm)300質量(g)700全長×幅W(mm)420×120締付け力200RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※仮止めクランプとしてご使用ください
※足場の固定や危険を伴う構造物の固定はしないでください
※バーは鋼製です。落雷時や感電の恐れがある場所では使用しないでください
※火気を使われる場合は樹脂パッドを取り外してください
※別売の金属大型パッドは取付けできません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38023537QLC-300
5,600
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38023537
2023-07-26
用途: 材料の固定

〇Fクランプとレバーの向きが同じで代替できる
〇パッド部が回転しないので締める過程で材料がズレにくい
〇徐々に固定力を強められる
〇通常のFクランプよりも固定力が強い
〇剛性がある(メタルバークランプより頑丈)
△Fクランプほどの締め代が無いので締め始めに材料と隙間があると固定力が発揮されない
△フトコロがもう少し深いともっと便利
△Fクランプと使い方が一緒なので、メタルバークランプのように片手では扱えない
△300mmまでしかラインナップが無い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする