ムラテックKDS
ステンレススクレーパーM76STH
タフに使えるステンレスブレードです。ハードに使える極厚ブレードです。ハンマーで叩ける鋼製グリップエンドです。握りやすく滑りにくいエラストマーグリップです。
用途
削る、剥がす用途に
刃幅(mm)
76
全長(mm)
221
トラスコ品番
102-6093
材質/仕上
刃:ステンレス(SUS420相当)
質量(g)
140
刃長(mm)
98
刃厚(mm)
1.8
材質(刃)
ステンレス(SUS420相当)
内容量
1丁
注意
※磁気を帯びます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38023598
SC-M76STH
¥
1,890
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください