デジタルノギス150カーボンファイバー製

デジタルノギス150カーボンファイバー製 - ムラテックKDSデジタルノギス150カーボンファイバー製 - ムラテックKDS
(1件のレビュー)

数字が読み取りやすい大型液晶画面
デプスバー有
測定物に傷がつきにくいカーボンファイバー製
校正対象外

用途外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に測定範囲(mm)0.1~150付属品収納ケース、CR2032ボタン電池(モニター用)質量(g)60最小表示量(mm)0.1器差(mm)±0.3機能スライドパワーオン、オートパワーオフ、ゼロセット、ホールドアズワン品番64-8482-25内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38023686DC-150CFBP
3,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38023686
2020-11-11
用途: ぶひんの測定

1台目はデジタル表示が暴れまわった為返品交換していただきました。
交換後のものは、内径測定ジョウが0.4mmずれています。
さいわい小さめに表示されるので、ジョウを削れば内径も計測できると
思います。
ムラテックさん、きちんとした会社と思っていたのですが、残念です。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする