メディコムジャパン
セーフベーシック プラスチックガウン 袖付
袖ありタイプ。
バリア性が高く、焼却時に有害物質の出ないポリエチレン製。
血液や薬液などの飛散から着用者を保護。
袖がゴム止め仕様で作業しやすい。
用途
MRSA(メチシリン・レジスタント・スタヒロコッカス・アウレウス)などの、保菌者の在室する病室への入室の際に。手術室、分娩室などへ患者様の親族が立ち会いをする場合に着用。
色
ブルー
サイズ
フリー
着丈(cm)
121
首廻り(cm)
27
裄丈(cm)
90
身幅(cm)
82
内容量
1パック(15枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38415625
MED08023PE
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください