NACHI(不二越)
Bi-Metal ポータブルバンドソー(パック品)
(1件のレビュー)
刃部にコバルトハイス鋼を使用。
一般鋼材からステンレス鋼まで高速、高能率で切断。
用途
金属用
軽量形鋼、薄肉パイプ、シートパイルなど
厚さ(mm)
0.65
幅(mm)
13
材質
コバルトハイス(バイメタル)
山数
14
内容量
1本
注意
※使用前に、取扱いの注意事項を必ずお読みください(パック裏面に記載されております)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38211627
PB1130
1130
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
38211663
PB1425
1425
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
38211679
PB1560
1560
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
38211688
PB1635
1635
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
38211636
PB1140
1140
オープン
取扱い終了
38211645
PB1260
1260
オープン
取扱い終了
38211706
PB1770
1770
¥
9,360
取扱い終了
38211715
PB1840
1840
¥
9,440
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください