モノタロウ

高機能ツナギ服 超撥水加工 綿混 取外し可能フード付き

高機能ツナギ服 超撥水加工 綿混 取外し可能フード付き - モノタロウ
(34件のレビュー)

撥水・撥油生地を使ったツナギ服です。
汚れもつきにくく快適に着ていただけます。
ツナギ服ではあまり見受けられない取り外し可能なフードが付いていますので、ちょっとした雨の日でも着用できます。
両胸に手帳などの収納に便利なポケット付き。
腰下両サイドにポケットあり。(右側には小物ポケット付き)背面腰下にも両サイドポケットが付いています。
左袖にペン挿しに便利なポケット付き。
腰のびプリーツ採用で腰の曲げ伸ばしがしやすい仕様になっています。

用途自動車業、製造業などあらゆる業種生地綾織種別長袖ツナギ混率(%)ポリエステル65、綿35機能撥水・撥油加工質量(g/m2)190袖丈長袖内容量1着
注意
※生成及び淡色物は無蛍光洗剤を使用して下さい。
※ファスナーは閉じて洗って下さい。
※この製品は、洗濯の際多少色落ちします。他のものとは別に洗って下さい。
※素材の特性上、汗や雨などで濡れた場合に、摩擦により色落ちしたり、他に色移りしたりする可能性がありますので、ご注意下さい。
※万が一色移りした場合は、移ったものを早めに洗濯して下さい。
※タンブラー乾燥は避けて下さい。
※濡れたまま放置しないで下さい。
※アイロンはあて布をしてかけて下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
袖丈(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38416903MT2000ブルーM1187459
取扱い終了
1年間返品保証
38416919MT2000ブルーL1227660
取扱い終了
1年間返品保証
38416928MT2000ブルーLL1267861
取扱い終了
1年間返品保証
38416937MT2000ブルー3L1308062
取扱い終了
1年間返品保証
38416946MT2000ネイビーM1187459
取扱い終了
1年間返品保証
38416955MT2000ネイビーL1227660
取扱い終了
1年間返品保証
38416964MT2000ネイビーLL1267861
取扱い終了
1年間返品保証
38416973MT2000ネイビー3L1308062
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38416903
2025-09-20
用途: バイクツーリング

汚れにくく、多少の雨ならカッパいらずなので、バイクツーリングに愛用しています。

対象商品 : 38416928
2023-03-04
用途: 農業用
農・林・水産業

農作業に利用するため購入しましたが、使いやすく便利です。

対象商品 : 38416937
2022-06-25
用途: 塗装などの各種作業
運輸・通信業

太陽光の下で見ると派手めの青い色彩だが、これはどうやら汚れが目立たないような仕様のようで、使っているうちに気にならなくなる。
撥水性もあり雨の日などや水に濡れる作業でも仕事がしやすい。
大きめサイズをあえて買ったが、裾は使う人に応じて詰めたほうが良いだろう。長めにできている。
安いだけに薄手でシンプルな作りであるが、一般的なツナギよりは軽い。
胸ポケットは底の部分を平にしてほしいが、デザイン以外になにか意味があるのだろうか?
総じて良いとおもう。

対象商品 : 38416937
2022-06-19
用途: 塗装などの各種作業
運輸・通信業

作業服のブルーが太陽のもとで見るとけっこう派手に思えたが、これは黒い汚れがついても目立たせないための仕様だろうから、作業を邪魔するものでもないので気にはならなくなった。
撥水性があり水分は弾くようである。雨の日にもフード付きの為、傘がいらない。
3Lを注文したがサイズが大きいものは多少重量が出てくるものの、一般のものよりは薄手で軽い。薄手ではあるがしっかりしている。
また大柄な方用に裾を長くしてあるため、各自足の長さに合わせて詰めてもらう必要がある。
洗濯でどうなるかはまだ評価できない。
以上、それなりのものが安く手に入ったので、現時点ではいい買い物をした。

対象商品 : 38416964
2022-04-13
用途: 倉庫清掃

友人から倉庫整理をするので着古したツナギが欲しいと言われたけど、汚れたら捨てちゃうからそんなの無いし、ちょうどモノタロウさんでアウトレットでツナギを売っていたのでお願いしました。体形はほぼ一緒のLLサイズ、届いたツナギを交互に着てみたら股下が私の方がピッタリ!まぁ奥さんにつめて貰えば支障ないし安く手に入って良かったね。色合い・着心地は良好だと思います。

対象商品 : 38416928
2022-07-18
用途: 自動車・オートバイ整備
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズが少し大きめですが今時の感じなのかな?と思って着ています。
以外は生地も着心地も問題なく値段も安いので満足してます。

対象商品 : 38416964
2022-06-03
用途: 作業

リーズナブルで撥水加工のつなぎでとても気に入ってます。

対象商品 : 38416973
2022-05-16
用途: 作業中
スズキ金融・保険業

コスパは最高です。
生地も厚手でしっかりしています。
フードはあまり必要ないと思いますが、オマケ

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする