HEADS(ヘッズ)
レオパードハンドルバッグ
幅広い年齢層に人気のレオパード柄です。きつくなりすぎない上品なデザインに仕上げました。
材質
ポリエチレン(ソフト)
タイプ
両面同デザイン
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
奥行(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38362626
LEO-2B
1パック(30枚)
100
430
380
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38362635
LEO-3B
1パック(50枚)
100
350
380
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38362644
LEO-4B
1パック(50枚)
80
250
280
¥
2,190
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください