HEADS(ヘッズ)
ニューベーシックハンドルバッグ
(1件のレビュー)
ベーシックなデザインのハンドル付バッグです。重衣料やジーパンもすっぽり入ります。
材質
ポリエチレン(ソフト)
タイプ
両面同デザイン
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
奥行(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38362669
NB-2B
1パック(30枚)
100
430
380
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38362678
NB-3B
1パック(50枚)
100
350
380
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38362687
NB-4B
1パック(50枚)
80
250
280
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください