HEADS(ヘッズ)
フレンチフロストバッグ
底板入りの小判穴ハンドルタイプのフロストバッグです。ハンドル付きよりも安価ですが、底板が入っているのでしっかり見え、ギフトのお渡し用としても重宝します。
材質
ポリエチレン(ハード)[半透明] 底板:厚紙
タイプ
両面同デザイン
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
奥行(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38362766
FR-3B
1パック(30枚)
115
220
280
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
38362784
FR-4B
1パック(50枚)
80
150
260
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38362757
FR-2NB
1パック(20枚)
115
300
380
¥
2,250
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください