HEADS(ヘッズ)
ブラウンチェックPEバッグ
インテリア雑貨や画材、寝具など大きなものを入れられるポリバッグです。茶色にチェックの柄入りで中身が透けにくい仕様です。
タイプ
片面デザイン
入数(枚)
50
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38363177
BRC-2
ポリエチレン(ハード)
0.05
680
680
150
ブラウン
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38363186
BRC-3
ポリエチレン(ハード)
0.045
580
650
100
ブラウン
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
38363159
BRC-1
ポリエチレン(ハード)
0.055
780
700
250
ブラウン
¥
8,780
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください