曜日別特売

カモフラージュレジバッグ

カモフラージュレジバッグ - HEADS(ヘッズ)カモフラージュレジバッグ - HEADS(ヘッズ)カモフラージュレジバッグ - HEADS(ヘッズ)
(5件のレビュー)

ジーンズショップやリサイクルショップなどのメンズ、ユニセックスな衣料品店さま、雑貨店さまにおすすめのカモフラージュシリーズです。落着いたトーンのカモフラージュ柄は上品&お洒落で、男性にも女性にも好まれるデザインです。

材質ポリエチレン(ハード)カーキタイプ片面デザイン内容量1パック(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38363204CMO-SS1800.016350100
オープン
479
527(税込)
当日出荷
38363213CMO-MM2400.019450140
オープン
819
901(税込)
当日出荷
38363229CMO-LL3000.02550150
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-09
用途: お店用
サービス業

ヘアサロンの化粧品購入時にお持ち帰り頂く為に!とても良いのでリピしています。

2024-10-28
用途: 商品搬入
ティピィカレン卸売・小売業

オリジナリティがあり、中が見えにくくて高級感あります。

対象商品 : 38363204
2022-04-25
用途: レジ袋
卸売・小売業

SサイズからLサイズまで利用しています。
年齢・性別関係なく使えるので気に入っています。

対象商品 : 38363229
2020-09-11
用途: 普段使いに
農・林・水産業

前に買ったネイビーのクラウンレジバッグと同じ厚みですが、色のせいかこちらのほうが透けて見えるので、中身を見せたくないという使い方の時は気をつけたいと思います。
白いレジ袋のほうがお安いですが、こういう色柄のものも何かと便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 38363229
2019-04-26
用途: スーパーで使います
サービス業

スーパーのレジ袋が有料化したので、まとめ買いしました。迷彩柄で格好いいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする