クラウンレジバッグ

クラウンレジバッグ - HEADS(ヘッズ)クラウンレジバッグ - HEADS(ヘッズ)クラウンレジバッグ - HEADS(ヘッズ)
(1件のレビュー)

上品なゴールドクラウンが素敵なレジバッグです。ハードになりすぎないネイビー色がおすすめです。男性にも好まれるデザインです。

材質ポリエチレン(ハード)タイプ片面デザイン内容量1パック(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38363283CRW-SS1800.016350100
オープン
519
571(税込)
当日出荷
38363299CRW-MM2400.019450140
オープン
899
989(税込)
当日出荷
38363317CRW-LL3000.02550150
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38363317
2020-08-21
用途: 普段使いに
農・林・水産業

中身が見えにくい色柄なので人に渡すときも白の袋よりちょっと良い感じです。
しっかりしているので多少重いものでも大丈夫。
うちは主人がTシャツやタオルなどの小物を職場に持って行くのにもこれを使っていて、くたびれてきたら取り替えてゴミ袋にしてます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする