エンジステッチレジバッグ

エンジステッチレジバッグ - HEADS(ヘッズ)エンジステッチレジバッグ - HEADS(ヘッズ)
(2件のレビュー)

輸入食品や雑貨店などに似合う上品なデザインのレジバッグです。

材質ポリエチレン(ハード)タイプ片面デザイン内容量1パック(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38363326ENS-SS1800.016350100
オープン
519
571(税込)
当日出荷
38363335ENS-MM2400.019450140
オープン
889
978(税込)
当日出荷
38363353ENS-LL3000.02550150
1,620
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38363353
2020-08-08
用途: おすそ分けなどに

パリッとした感触で、丈夫だと思います。
色も派手すぎず、おしゃれな感じですね。
中身は透けますが、抵抗なく使えるレベルです。
思いのほか良かったので、サイズ違いでも注文しました。

1が参考にしています
対象商品 : 38363353
2019-05-14
用途: プレゼント包装
サービス業

厚みがあって、型崩れしない。しっかりした素材で良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする