HEADS(ヘッズ)
てまりレジバッグ
(1件のレビュー)
和雑貨屋さん、おみやげ物店などにぴったりのデザインです。
材質
ポリエチレン(ハード)
タイプ
片面デザイン
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38363448
TEM-S
S
180
0.016
350
100
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
38363457
TEM-M
M
240
0.019
450
140
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
38363466
TEM-L
L
300
0.02
550
150
¥
1,620
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください