フラワーレジバッグ

フラワーレジバッグ - HEADS(ヘッズ)
(1件のレビュー)

ブラシタッチのナチュラルモダンなデザイン。シーズンを選ばない落ち着いた赤やピンクの花柄です。

材質ポリエチレン(ハード)タイプ片面デザイン内容量1パック(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38363606FLS-SS1800.016350100
オープン
519
571(税込)
当日出荷
38363615FLS-MM2400.019450140
1,090
取扱い終了
返品不可
38363633FLS-LL3000.02550150
1,620
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38363606
2019-10-09
用途: お買い上げいただいた品を入れてお客様にお渡し
サービス業

落ち着いた色目とデザインが派手過ぎず地味過ぎずちょうどよいバランスで気に入りました。
袋にもう少し厚みがあるともっとよかったです。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。ご意見はメーカーに申し伝えさせていただきます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする