曜日別特売

ラブリーフラワーレジバッグ

ラブリーフラワーレジバッグ - HEADS(ヘッズ)ラブリーフラワーレジバッグ - HEADS(ヘッズ)ラブリーフラワーレジバッグ - HEADS(ヘッズ)
(8件のレビュー)

たくさんのお花を散らしたデザインで、ピンク色が明るくポップで華やかなレジバッグです。春を感じさせる季節限定の持ち帰り袋としてもお使いいただけます。

材質ポリエチレン(ハード)タイプ片面デザイン内容量1パック(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38363649LVF-SS1800.016350100
オープン
529
582(税込)
当日出荷
38363658LVF-MM2400.019450140
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
38363676LVF-LL3000.02550150
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38363649
2024-02-27
用途: お菓子を入れるために
医療・福祉・介護関連業

お菓子を入れるために買いました。
サイズはSサイズを購入したのですが、
使い勝手は、Mサイズの方がよかったのかなと思いました。
袋は、かわいいです。

対象商品 : 38363649
2024-01-30
用途: 子供用
サービス業

子供の、おやつなど買いに行く時にもたしています。
凄く喜んでいます。

対象商品 : 38363658
2023-09-10
用途: お買い物、お弁当、おやつ、人へのプレゼント時
サービス業

とてもかわいい柄で中も透けません。お店のレジで出すとかわいいと言われることが多いです。ポコポコした素材で耐久性も自分には問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 38363658
2023-11-09
用途: イベントなどで、お客様に商品を入れて渡すのに
MomoMoon卸売・小売業

とても可愛いと思います。裏も絵があったら尚更、可愛いと思います。裏表あるのは少ないと思うので。

対象商品 : 38363649
2023-06-24
用途: レジ袋として
ペットサロンアンディサービス業

可愛い花柄でピンクが素敵です
客様にも喜ばれます
いつもリピしています

対象商品 : 38363649
2022-04-21
用途: 販売時など
あんしゅい卸売・小売業

ペットフード類の販売時、イベント出店時の袋に愛用させて頂いてます。
ピンクだし、花柄だし、私の好みドンピシャで
『M』も愛用させて頂いてます♪

対象商品 : 38363649
2021-06-23
用途: 持ち運び用
サービス業

思っていたより小さいめでしたが、
最近はなかなかこんな可愛い袋に入れて貰えないので購入して良かったです。

対象商品 : 38363649
2020-11-21
用途: 子供用に。

可愛い花柄が小さなお子様に好評です。ちょっとした商品入れに使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする