曜日別特売

リーフレジバッグ

リーフレジバッグ - HEADS(ヘッズ)リーフレジバッグ - HEADS(ヘッズ)リーフレジバッグ - HEADS(ヘッズ)リーフレジバッグ - HEADS(ヘッズ)
(5件のレビュー)

ナチュラルイメージのさわやかリーフ柄バッグです。

材質ポリエチレン(ハード)タイプ片面デザイン内容量1パック(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
サイズ
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38363728HN-S1800.016S350100
オープン
519
571(税込)
当日出荷
38363746HN-M2400.019M450140
オープン
889
978(税込)
当日出荷
38363755HN-L3000.02L550150
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38363728
2024-01-30
用途: 子供用の買い物
サービス業

子供の、おやつなど買いに行く時にもたしています。
凄く喜んでいます。

対象商品 : 38363746
2021-09-29
用途: レジ袋として。
有限会社乾薬草園漢方薬局医療・福祉・介護関連業

レジ袋としての強度もそれなりにありますし、デザインがかわいいのでお客様には好評です。

対象商品 : 38363728
2021-11-11
用途: テイクアウトスイーツ用
Fruits Parlor OZAKI飲食業

なかなか明かるい感じがよい。
少し透けてみえるところがきになるがコスト的にはしかたない。

対象商品 : 38363728
2020-08-25
用途: 野菜のおすそ分けなどに
自動車・二輪車・自転車関連業

気持ち小さいかな と思いましたが、さわやかな柄がとても気に入ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 38363746
2020-02-20
用途: 商品お買い上げ時
卸売・小売業

化粧品をお買い上げの際、きれいで夢があるものを・・・と購入しました。色もきれいで、お客さまからも好評です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする