HEADS(ヘッズ)
ドットOPPギフトバッグ
白のドット柄が表面に印刷されています。同じデザインでサイズバリエーションがあり、それぞれベースカラーが違うので、用途に合わせてお選びいただけます。
材質
OPP[透明]
厚さ(mm)
0.03
内容量
1パック(50枚)
全6種類を絞り込む
幅(mm)
105
120
150
195
高さ(mm)
155
180
230
290
色
選択してください
オレンジ
グリーン
ピンク
ブル
ブルー
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
色
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38364069
DT-O2
195
290
グリーン
195×290
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38364078
DT-O3
150
230
オレンジ
150×230
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38364096
DT-O4
120
180
ピンク
120×180
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38364114
PDT-OP3
150
230
ピンク
150×230
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38364139
LDT-OP3
150
230
ブルー
150×230
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38364105
DT-O5
105
155
ブル
105×155
¥
680
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください