HEADS(ヘッズ)
ハートレッドOPPギフトバッグ
ハート柄がとってもキュートなギフトバッグです!
材質
OPP[透明]
厚さ(mm)
0.03
タイプ
両面同デザイン
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38364184
HTR-OP3
195
290
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38364209
HTR-OP4
140
220
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
38364218
HTR-OP5
90
150
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください