テクスチャーグリーンスタンドバッグ

テクスチャーグリーンスタンドバッグ - HEADS(ヘッズ)テクスチャーグリーンスタンドバッグ - HEADS(ヘッズ)

コシのある素材に底マチがついているので、商品をセットアップして店頭に並べておくことができます。前面に印刷されたワイヤープランツが、ナチュラルなイメージをアップさせます。OS1サイズ…シャンプー・コンディショナーなどの背の高いボトルに。OS2サイズ…バスソルトやジャム瓶、タオルハンカチギフトを入れてもスタンドします。OS3サイズ…リップクリームやハンドクリーム、石鹸などの小さな雑貨に。

材質2層フィルム(OPP+CPP)厚さ(mm)0.05タイプ背面は白木のデザインです。内容量1パック(50枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38364297TXG-OS2160240
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
38364306TXG-OS3120200
1,270
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
38364288TXG-OS1200310
2,280
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする