曜日別特売

シンプルクオリティ窓付ギフトボックス/ホワイト

シンプルクオリティ窓付ギフトボックス/ホワイト - HEADS(ヘッズ)シンプルクオリティ窓付ギフトボックス/ホワイト - HEADS(ヘッズ)シンプルクオリティ窓付ギフトボックス/ホワイト - HEADS(ヘッズ)
(2件のレビュー)

やさしく丸く凹んだ窓の形は、商品を箱の空間に合わせて窓からキレイに見せます。ギフトの形に合わせて縦横自由にお使いいただけます。蓋はロック機能にしているため、ジャム瓶などの重い物も入れることができます。(WGB5のみ地獄底です。)清潔感のある白色にエンボスがかかった、こだわりの質感のセットアップギフト用のボックスです。

ホワイト材質紙、PP厚さ(mm)1内容量1パック(10枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38364333SIW-WGB2窓にはPPフィルムを貼っています。窓サイズ:150×130200×200×80
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
38364358SIW-WGB3窓にはPPフィルムを貼っています。窓サイズ:100×87150×150×70
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
38364367SIW-WGB4窓にはPPフィルムを貼っています。窓サイズ:160×65210×125×70
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38364324SIW-WGB1窓にはPPフィルムを貼っています。窓サイズ:150×178200×255×75
2,730
取扱い終了
38364376SIW-WGB5窓にはPPフィルムを貼っています。地獄底窓サイズ:50×26090×320×85
2,310
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-01-17
用途: ハンドメイド品のラッピング用
その他業種

ストライプの入った、とてもしっかりした作りで大満足です!また利用させて頂きます。

1が参考にしています
対象商品 : 38364358
2021-06-24
用途: プレゼントボックス
農・林・水産業

このサイズのボックスが無くて、必死にさがしていました。中身もしっかり見えるので、
とても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする