曜日別特売

取り扱い注意パッキングテープ

取り扱い注意パッキングテープ - HEADS(ヘッズ)取り扱い注意パッキングテープ - HEADS(ヘッズ)
(3件のレビュー)

オシャレな柄のように見せながらも、ちゃんとメッセージが伝わるパッキングテープです。荷物に貼ると印象がぐっとアップします。

1巻長さ(m)50材質OPP寸法(mm)50アズワン品番61-7331-02内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38365934TT-PL1
オープン
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38365934
2023-04-07
用途: 梱包以外にも!
那賀川電機株式会社

色合いがきれいです!きれいなオレンジ色です。取っ手付き(500mmペットボトルなど)ダンボールにラッピングして強化ダンボール作っています。

対象商品 : 38365934
2022-03-23
用途: 作品 発送時の梱包に使用
art工房*Palufe.製造業

このテープは以前からお気に入りで他でも探していたのですが なかなか無く、やっと有っても値段が高かったりして購入出来ずにいました モノタロウさんでは¥3500円から送料無料かつ商品の値段も安かったので即決しました 荷物の到着も早くてよかったです これこらもお世話になると思います。

対象商品 : 38365934
2022-09-03
用途: 海外発送物の梱包
サービス業

英語表記のものを探していました。テープの性能そのものは問題ないのですが、サイト上では赤色に見えたのに、届いた現物は明らかにオレンジ色で、商品写真との差にかなり驚いた。こういったCAUTIONやATTENTION目的の物はやはり赤色がいいのではないかと思いましたので、リピはないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする