お買い上げ品PPテープ
15mm幅のデザインOPPテープです。目を惹くわかりやすいデザインがポイント!
1巻長さ(m)30
材質OPP
寸法(mm)15
テープ幅(mm)15
内容量1巻
事務用テープ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2023-01-08
- 用途:
- 商品のサンドイッチを専門のビニール袋にいれてとめる。
たち花や 様
(飲食業)
他より百円近く安く安さに惹かれて買ったけど、まあ―接着力が弱すぎて何度も張り替える事に。結果、倍の料を使う事になので三百円近いのを買う事にします。
- 対象商品:
- 38365986
2021-12-07
- 用途:
- 買い上げ頂いた商品のシールとして使用。
どんぐり 様
(卸売・小売業)
粘着力は良いのですが、少し斜めに割けて破れやすい所が気になりました。素材自体もう少し厚さがっても良いのかもしれません。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07