曜日別特売

サンキューイエローPPテープ

サンキューイエローPPテープ - HEADS(ヘッズ)サンキューイエローPPテープ - HEADS(ヘッズ)
(7件のレビュー)

15mm幅のデザインOPPテープです。「ありがとう」のキモチを伝える、目を惹くわかりやすいデザインがポイント!

1巻長さ(m)30材質OPP寸法(mm)15テープ幅(mm)15内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38366004TYE-MPL1
オープン
209
230(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38366004
2023-11-27
用途: テイクアウト
金のとりから飲食業

少ロットで買えるので重宝してます。
カラーも目立つので良い感じです。

対象商品 : 38366004
2021-12-12
用途: 発送梱包
クロスクロス株式会社

ネット通販でなかなか売ってないです。定番で使いたいです。

対象商品 : 38366004
2023-03-07
用途: お買い上げテープ
飲食業

思った通りの見た目。使用はこれからのため硬さキレやすさなどは分からない。

対象商品 : 38366004
2021-07-12
用途: 店舗で商品の封印及び購入された商品にレジにて貼付
サービス業

色もきれいで、文字もよくみえるのでよかったです
粘着も結構あって使いやすいです

対象商品 : 38366004
2021-02-17
用途: 商品購入されたおしるしに、袋ではなく、テープで良いと言って下さら方に使用させてもらってます。
飲食業

とても、使いやすく、色もわかりやすく、そしてお値打ちな商品で助かりました。

対象商品 : 38366004
2020-08-07
用途: ビニール袋削減の為に。
サービス業

良いです。100均で探していたがなく、まさかモノタロウさんにあるとは。

対象商品 : 38366004
2020-08-03
用途: コレクション
その他業種

これを見た時から欲しくて、売ってるところを探しました。かわいすぎて使えない…。ですがレビューの為に使ってみたところ、フィルムはかなり薄い。だけど、手では切れませんでした。粘着力も弱いと思いますが、紙に貼ってはがしてみたら、紙も少しはがれました。ここがセロテープとマステの違いでしょうね。用途で使いわけてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする