曜日別特売

サンキューバードPPテープ

サンキューバードPPテープ - HEADS(ヘッズ)サンキューバードPPテープ - HEADS(ヘッズ)
(4件のレビュー)

15mm幅のデザインOPPテープです。「ありがとう」のキモチを伝える、目を惹くわかりやすいデザインがポイント!

1巻長さ(m)30材質OPP寸法(mm)15テープ幅(mm)15内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38366013TBI-MPL1
オープン
209
230(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-27
用途: 梱包作業
卸売・小売業

お値段以上です。クリスマスなどに向けて活用したいです。

対象商品 : 38366013
2024-05-09
用途: レジ使用

お買い上げ商品に貼り付け 袋不要品の場合に貼り付け 可愛いデザインと明るい色でわかりやすい

対象商品 : 38366013
2021-12-12
用途: 発送梱包
クロスクロス株式会社

ネット通販でなかなか売ってないです。定番で使いたいです。

対象商品 : 38366013
2021-07-22
用途: 食品の袋留めに
たち花や飲食業

商品のサンドウィッチの袋留めに使用してますが、兎に角粘着力が弱くすぐ外れるので、上から透明テープを貼ることが良くあります。粘着力が弱い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする