HEADS(ヘッズ)
ドットショコラBOX CB1
バレンタイン・ホワイトデイギフトに大活躍!大人っぽい配色にこだわった、生チョコやオランジェットのチョコレート用のショコラボックスです。直接チョコなどをセットしていただけます。
材質
紙
厚さ(mm)
1
色
レッド
タイプ
グラシンペーパー2枚付(239×81mm)ボックス金無地面のみ食品対応加工
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
82×23×82
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
88×25×88
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38366205
RED-CB1
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください