HEADS(ヘッズ)
ブルーチェックレジバッグ
オーソドックスなチェックパターンをフリーハンドで描いてみました。シンプルだからコーディネイトもカンタンです。男性にも好まれるデザインです。
材質
ポリエチレン(ハード)
タイプ
片面デザイン
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
サイズ
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38366345
BC-MS
210
0.016
S
430
120
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
38366354
BC-S
180
0.015
S
約250(持ち手含む370)
120
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
38366318
BC-L
300
0.02
L
540
140
¥
1,620
取扱い終了
返品不可
38366327
BC-ML
250
0.018
M
490
150
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください