ブラックフレンチレジバッグ

ブラックフレンチレジバッグ - HEADS(ヘッズ)ブラックフレンチレジバッグ - HEADS(ヘッズ)ブラックフレンチレジバッグ - HEADS(ヘッズ)ブラックフレンチレジバッグ - HEADS(ヘッズ)ブラックフレンチレジバッグ - HEADS(ヘッズ)
(2件のレビュー)

介護用おむつやペット用品なども入る、大きめサイズの中身が透けにくいレジバッグです。男性、女性問わずに使っていただけるオシャレでかっこいいデザインです。

材質ポリエチレン(ハード)タイプ両面同デザイン
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38366406BFR-XL1パック(50枚)BIG4500.03750200
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
38366424BFR-LL1パック(100枚)LL3500.023650170
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
38366433BFR-L1パック(100枚)L3000.02550150
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
38366449BFR-M1パック(100枚)M2400.019450140
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
38366467BFR-S1パック(100枚)S1800.016350100
オープン
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38366449
2023-12-24
用途: 商品購入時のレジ袋

しっかりした厚みがあるので少し重いものでも問題なく使用できます。また、大きさが選べるところもいいですね。

対象商品 : 38366406
2022-10-28
用途: レジ袋
卸売・小売業

大きくてオシャレで何度もリピート買いしています!冬物のアウターや大きなラッピングの時などに重宝します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする